充電式集じん機(本体のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57546505 品番VC014GZ
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機
40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W
振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)
可搬性に優れたコンパクトサイズ
標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。
伸縮ホースで軽快に清掃作業。

用途※40Vmax本体のみ仕様 セット内容伸縮ホース(0.4〜2.0m/140G04-3)、ワイドノズル(458891-7)、サッシノズル(4132U6-2)、ショルダベルト(162523-7)、紙パック6枚(本機取付1枚/A-79441) 種別本体のみ(バッテリ・充電器別売) 質量(kg)5.1(BL4050F装着時) 電圧(V)直流36(40max) 吸込仕事率(W)最大:165 最大風量(m3/min)2 吸水量(L)4.5 グリーン購入法適合 集じん量(L)7.5
関連資料:(4.71MB)
注意
※写真の連動している工具、バッテリ、充電器は別販売です。
※無線連動用のワイヤレスユニットは別販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする