エム・あい
エム・あいの 厨房機器・設備・調理機械
エム・あいの 搬送機器類
エム・あいの 台車・ドーリー
ごくかるキャリー トラッシュペール45L用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
注文コード
57546528
品番
tR4-201
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途
厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
アルミ(アルマイト処理済)
寸法(mm)
411(360)×247(240)×102(75)
キャスター
Φ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
商品タイプ
本体
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません