マール社
マール社の その他測量用品
インダクティブデジタルコンパレータ 2001Wi
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57546670
品番
2001Wi
参考基準価格(税別)
¥176,810
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大誤差(μm):±(0.2+0.5×L) L:単位mm
トラスコ品番
586-2692
測定範囲(mm)
± 1
電源(V)
100〜240
測定力(N)
0.9 ±0.1(インダクティブ測定システムの絶対原点をご確認ください)
最小表示(mm)
0.0001
保護等級
IP64
メーカー商品コード
4346811
取付軸径(Φmm)
8h6