セルフセンタリング 内径マイクロメータ 44 A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57546880 品番 44A 150-175
参考基準価格(税別)¥147,190 販売価格(税込) ¥161,480
販売価格(税別)
146,800
トラスコ品番681-0897 セット内容取扱説明書 測定範囲(mm)150-175 メーカー商品コード4190016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする