M29-001 アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用 エム・あい 57546923 M29-001 アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用 エム・あい 57546923 M29-001 アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用 エム・あい 57546923 M29-001 アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用 エム・あい 57546923

アルミアングルキャリー オープンタイプ MI用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57546923 品番M29-001
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のコンテナ用台車です。大変丈夫で、多少のサイズの違うコンテナーも幅広のため兼用が可能です。オープンタイプなので、コンテナーをスライディングで出し入れすることが可能です。

キャスターΦ100、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー無 用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ 寸法(mm)580(570)×425(41)×165(140) 高さ(mm)165 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)570×410×140 キャスター径(Φmm)100 本体寸法(縦×横×高さHmm)580×425×165 高さ内寸(mm)140 内寸法(縦×横×高さ)(mm)570×410×140 特性コンテナをスライドさせることが可能 ブレーキ/ストッパーストッパーなし
注意
※商品画像に掲載されている容器は商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする