曜日別特売
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368

GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368
GA-HW007 ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ) 57547368

ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57547368品番GA-HW007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。

用途
水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容
ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。
ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。
混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。
自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。
吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。
立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。
配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。
キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。
排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。
排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。
ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。
小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。
小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。
メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質
ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂
ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする