GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57547413
品番
GA-HG020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途
蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。
仕様
呼13用
材質
ニトリルゴム、ステンレス
使用温度(℃)
1〜80
最高使用温度(℃)
80