ガオナ 水栓スピンドル 寒冷地用 固定コマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57547456 品番GA-HG024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。

用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。 材質黄銅 全長(mm)52 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1〜80 使用地区寒冷地用 商品タイプ右ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする