GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57547483
品番
GA-HG027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途
混合栓クランクの交換用パッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)
1〜80
最高使用温度(℃)
80
取付ねじサイズ
G3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
注意
※TOTO製は取付ネジサイズがW28山18の場合もございますのでご確認ください、