ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57547499 品番GA-HG028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。

用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1〜80 最高使用温度(℃)80 取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
注意
※取付ネジサイズがG3/4の場合もございますのでご確認ください、

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする