GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 水栓
GAONA(ガオナ)の 水栓部品
ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57547605
品番
GA-HG035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Uパッキンとリングのセットです。
パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。
Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途
蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。
材質
ニトリルゴム、ポリアセタール
使用温度(℃)
1〜80
パイプ径(Φmm)
19
適合パイプ径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
80