曜日別特売
75D23R 業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS 古河電池 57548077

業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個バッテリー容量(Ah)52(5時間率)液入質量(kg)16注文コード57548077品番75D23R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー

付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール長さ(mm)230幅(mm)169電圧(V)12フタ6凸タイプバッテリー容量(Ah)52(5時間率)アズワン品番64-3989-82液入質量(kg)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 2トン車
株式会社サンライズ屋久島農・林・水産業

バッテリー上がりが、充電しても起こり交換に至った。交換後の始動も問題なく安定している。

対象商品 : 57548113
2023-02-20
用途: トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

注文から届いたのが早く、早速取付け使いました、十分に満足しています。

対象商品 : 57548208
2021-04-14
用途: コンバインに装着して稲刈り作業に使います。
農・林・水産業

まだ稲刈り作業をしていないのであまりわからないのですが、今の所動きは大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする