業務車用バッテリー Altica TRUCK・BUS

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)55(5時間率) 液入質量(kg)18.5 注文コード57548113 品番85D26R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はバッテリー容量・液入質量など22種類から選べます 他の種類を見る

業務仕様の耐久力でトラック・バスに最適
パワフル・ハイブリッドバッテリー

付属品取っ手、目詰まり防止構造の防爆栓、取付年月日シール 長さ(mm)257 幅(mm)170 電圧(V)12 フタ6凸タイプ バッテリー容量(Ah)55(5時間率) アズワン品番64-3989-86 液入質量(kg)18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
2トン車
株式会社サンライズ屋久島 様 (農・林・水産業)

バッテリー上がりが、充電しても起こり交換に至った。交換後の始動も問題なく安定している。

対象商品:
57548113
2023-02-20
用途:
トラクターのメンテナンス
農・林・水産業

注文から届いたのが早く、早速取付け使いました、十分に満足しています。

対象商品:
57548208
2021-04-14
用途:
コンバインに装着して稲刈り作業に使います。
農・林・水産業

まだ稲刈り作業をしていないのであまりわからないのですが、今の所動きは大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする