※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス800
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠(鍵付)
仕上
アンバー塗装
注文コード
57549775
品番
22823M-AB
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠(鍵付)
色
アンバー
ハンドル
レバータイプ
仕上
アンバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
40以下
バックセット(mm)
60