※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
キーレックス800
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
面付引戸自動施錠 MIWAシリンダー組込
仕上
シルバー塗装
注文コード
57550116
品番
K828TL-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,800
この商品は
タイプ・種別・仕上
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
タイプ
面付引戸自動施錠 MIWAシリンダー組込
ハンドル
ロックターンタイプ
仕上
シルバー塗装
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
40以下