長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス500シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
面付本締錠
注文コード
57550238
品番
22204-MU
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・タイプ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
材質
亜鉛合金
タイプ
面付本締錠
ハンドル
ロックターンタイプ
仕上
メタリックアンバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
40以下