キーレックス500シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット60 タイプ彫込本締錠 注文コード57550308 品番22200-MG
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はバックセット・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。

材質亜鉛合金 タイプ彫込本締錠 ハンドルロックターンタイプ 仕上メタリックゴールド塗装 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット60 適合扉質量(kg)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする