曜日別特売

デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(N・m)0.015~0.500適合ビットハイオスシャンクH4注文コード57550310品番HDP-5-R3
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

締め付けられたネジを高い精度で測定し、締結状態をより正確に把握。多彩で高度なトラッキング機能で測定データを可視化・データ化します。
ワイヤレスにデータを送受信
視認性の高いディスプレイ:大型ディスプレイ採用により、測定したトルク値や波形を鮮明に表示、明るい環境での高い視認性を確保しています。
測定モードが進化:測定したトルクの連続性をグラフィカルに波形表示し、トルクの変化を視覚的に把握しやすくなりました。
外部機器からのリモート操作:モードの変更やしきい値の変更が外部機器から操作でき、より便利で効率的な作業が行えます。

電源入力:AC100-240V (50/60Hz) 0.4A 出力:DC5V 2A (最大10W)測定精度±0.5%以内(F.S.)バッテリー1000mA ニッケル水素電池内蔵3.6V(作動電圧3.3V)測定方向右ねじ、左ねじ測定モードPEAK、F.PEAK(ファーストピーク)、TR1(トルク波形)、TR2(連続トルク波形)適合ビットハイオスシャンクH4充電時間(時間)約5動作時間最大2.5時間(測定・データ転送)充電方式電源アダプタ、またはUSB経由でPCから充電充電可能回数約500回無線通信方式Bluetooth Classic Ver 4.2 Serial Port Profile周波測定範囲(N・m)0.015~0.500動作電流(mA)最大300(電源ON時)周波数帯域(GHz)2.4
注意
※F.PEAKモードの測定範囲下限値は、HDP-5/HDP-5X:0.026~、HDP-50/HDP-50X:0.26~。
※測定精度はF.S.(フルスケール)です。製品精度が±0.5%の場合、最大トルクの±0.5が低いトルクまで適用されます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする