長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
面付本締錠鍵付
注文コード
57550728
品番
K582TM-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
バックセット・タイプ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
材質
亜鉛合金
タイプ
面付本締錠鍵付
ハンドル
ロックターンタイプ
仕上
メタリックシルバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
40以下