※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K582TM-MG キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550746 K582TM-MG キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550746 K582TM-MG キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550746 K582TM-MG キーレックス500シリーズ 長沢製作所 57550746

キーレックス500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ面付本締錠鍵付 注文コード57550746 品番K582TM-MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品はバックセット・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。

材質亜鉛合金 タイプ面付本締錠鍵付 ハンドルロックターンタイプ 仕上メタリックゴールド塗装 適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)40以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする