キーレックス500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)60 注文コード57550825 品番K581TM1-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品はバックセット・タイプなど25種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。

仕上メタリックアンバー塗装 適合扉質量(kg)40以下 バックセット(mm)60
関連資料:寸法図(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする