長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス4000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
自動施錠・シリンダー切替 非常開装置付
仕上
シルバー塗装
ハンドル
ノブタイプ
注文コード
57550895
品番
K403CEL-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,800
この商品は
タイプ・仕上・ハンドル
が
41
種類から選べます
他の種類を見る
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
自動施錠・シリンダー切替 非常開装置付
ハンドル
ノブタイプ
仕上
シルバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
80以下
バックセット(mm)
60