曜日別特売
K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999
K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999
K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999
K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999
K413CL-AB キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57550999

キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
仕上アンバー塗装
タイプMIWA組込シリンダー切替
ハンドルノブ
内容量1個注文コード57550999品番K413CL-AB
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
材質アルミ・亜鉛合金タイプMIWA組込シリンダー切替ハンドルノブ仕上アンバー塗装適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする