エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551019 品番98-737-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。
2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。
キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具 ブラック 本体質量(kg)2.2 荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 モニターサイズ27インチ 可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする