曜日別特売
K413CH-AS キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57551166

K413CH-AS キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57551166
K413CH-AS キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57551166
K413CH-AS キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57551166
K413CH-AS キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ) 長沢製作所 57551166

キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
仕上シルバー塗装
タイプHORI組込シリンダー切替
ハンドルレバータイプ
内容量1個注文コード57551166品番K413CH-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000
材質アルミ・亜鉛合金タイプHORI組込シリンダー切替ハンドルレバータイプ仕上シルバー塗装適合扉厚(mm)30~45バックセット(mm)60
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする