エルゴトロン LX Pro ラージ グロメットマウントベース ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551308 品番98-729-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

LX Pro モニターアーム用のラージグロメットマウントベースです。
作業面の穴からアームを取り付けることができるため、スペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
直径10〜50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
クランプベース本体の荷重範囲は20kgまでです。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容ラージベース、30cmポール、ポールカラー、グロメットボルト、プレート、ノブ ホワイト 本体質量(kg)1.8 荷重範囲(kg)20 保証期間10年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする