エルゴトロン LX Pro モニターアーム 延長用アーム ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551326 品番98-731-290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。
お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
荷重範囲は10kgまでです。
1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。
延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容23cm延長アーム、キャップ ホワイト 本体質量(kg)0.4 荷重範囲(kg)10 保証期間10年間 可動範囲(°)パン:360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする