※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
キーレックス4000シリーズ(シリンダー組込タイプ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
仕上
アンバー塗装
シルバー塗装
アンバー塗装
シルバーメッキ
タイプ
GOAL組込両面ボタン・シリンダー切替
MIWA組込シリンダー切替
GOAL組込両面ボタン・シリンダー切替
GOAL組込シリンダー切替
GOAL組込プラグ切替
ハンドル
レバータイプ
ノブ
レバー
レバータイプ
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57551358
品番
K413CG-AB
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
GOAL組込両面ボタン・シリンダー切替
ハンドル
レバータイプ
仕上
アンバー塗装
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60
注意
※シリンダーは組み込まれていません。手順書に従って組み込んでいただく必要があります。