エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57551378 品番98-734-292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。
お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
34インチ、1.8〜10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。
3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具 ブラック 本体質量(kg)2.2 荷重範囲(kg)1.8〜10 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする