※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K423P-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551744 K423P-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551744 K423P-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551744 K423P-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551744 K423P-AB キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 57551744

キーレックス4000シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57551744 品番 K423P-AB
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。

材質アルミ・亜鉛合金 タイプ自動施錠・プラグ切替 ハンドルレバー 仕上アンバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)80以下 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする