K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997

 

K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997
K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997
K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997
K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997
K463CM-WB キーレックス4000(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 57551997

キーレックス4000(両面ボタンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード57551997品番K463CM-WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
バックセット(mm)60仕上シルバーメッキ適合扉厚(mm)30~45タイプ鍵付・両面ボタンタイプ・シリンダー切替ハンドルレバー材質アルミ・亜鉛合金適合扉質量(kg)80以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする