※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K323C-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552128 K323C-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552128 K323C-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552128 K323C-AS キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552128

キーレックス3100シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57552128 品番 K323C-AS
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。

材質アルミ タイプ自動施錠 ハンドルレバータイプ 仕上シルバー塗装 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする