※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K323CM-AB キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552164 K323CM-AB キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552164 K323CM-AB キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552164 K323CM-AB キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552164 K323CM-AB キーレックス3100シリーズ 長沢製作所 57552164

キーレックス3100シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57552164 品番 K323CM-AB
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。

材質アルミ タイプ自動施錠鍵付 ハンドルレバータイプ 仕上アンバー塗装 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする