曜日別特売
22404-WB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552329

22404-WB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552329
22404-WB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552329
22404-WB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552329

キーレックス2100シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
仕上シルバーメッキ
タイプ面付本締錠
ハンドルロックターンタイプ
内容量1個注文コード57552329品番22404-WB
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。

材質亜鉛合金タイプ面付本締錠ハンドルロックターンタイプ仕上シルバーメッキ適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 扉修理作業時 交換
有限会社鶴勝建設業・工事業

納期を早くしてください。
キーレックスの時に関連部品がもう少しあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする