※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22404M-AB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552356 22404M-AB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552356 22404M-AB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552356 22404M-AB キーレックス2100シリーズ 長沢製作所 57552356

キーレックス2100シリーズ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57552356 品番 22404M-AB
参考基準価格(税別)¥58,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。

材質亜鉛合金 タイプ面付本締錠鍵付 ハンドルロックターンタイプ 仕上アンティックブラスメッキ 適合扉厚(mm)30〜45 適合扉質量(kg)80以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
扉修理作業時 交換
有限会社鶴勝 様 (建設業・工事業)

納期を早くしてください。
キーレックスの時に関連部品がもう少しあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする