長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス2100
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
自動施錠
タイプ
自動施錠
色
アンバー
注文コード
57552399
品番
22423D-AB
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・タイプ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
種別
自動施錠
色
アンバー
タイプ
自動施錠
ハンドル
ノブ
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット(mm)
60