※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キーレックス2100シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57552487 品番22413MRW-WB
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

既存の扉を活かして、自動施錠に変更するタイプやシリンダー部分をキーレックスに変更するタイプなど、お客様の運用条件に応じた様々なラインナップを取り揃えております。

バックセット(mm)60 仕上シルバーメッキ 適合扉厚(mm)30〜45 タイプ自動施錠鍵付LA取替用室内座一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする