キーレックス1100シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ自動施錠 仕上メタリックアンバー塗装 注文コード57552679 品番22603-MU
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はタイプ・仕上など21種類から選べます 他の種類を見る

他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。

材質アルミ・亜鉛合金 タイプ自動施錠 ハンドルノブタイプ 仕上メタリックアンバー塗装 適合扉厚(mm)30〜45 バックセット60 適合扉質量(kg)80以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする