長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 特殊錠
キーレックス1100シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
自動施錠
仕上
メタリックシルバー塗装
注文コード
57552715
品番
22623-MS
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕上
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
材質
アルミ・亜鉛合金
タイプ
自動施錠
ハンドル
レバータイプ
仕上
メタリックシルバー塗装
適合扉厚(mm)
30〜45
バックセット
60
適合扉質量(kg)
80以下