※本体
スワン電器
LED電球(IP65防水対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57553817
品番
MT-2001OD
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金
E26
入力電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
23
全光束(Lm)
3000
色温度(K)
6500
平均演色評価数
≧82
配光角度(°)
300
質量(g)
180
定格寿命(時間)
40000
仕様
白熱200W代替
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×202.5
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
130