曜日別特売
AE-VTS-N 3×9 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 57554158

 

AE-VTS-N 3×9 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 57554158
AE-VTS-N 3×9 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 57554158
AE-VTS-N 3×9 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 57554158
AE-VTS-N 3×9 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 57554158

超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 ショート形 AE-VTS-N

商品レビューを投稿する
内容量1本刃長(mm)4.5シャンク径(Φmm)6注文コード57554158品番AE-VTS-N 3×9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。
また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。
不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。

用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。外径(mm)3首下長(mm)9全長(mm)55刃長(mm)4.5寸法LH(mm)14.9首径dn(Φmm)2.85材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングシャンク径(Φmm)6
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする