電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5色透明寸法F(Φmm)1.0寸法l(mm)9.5全長(mm)20.8寸法D(Φmm)3.2適合手動工具/(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)公称断面積(mm2)0.3材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)絶縁体形状TME形端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃