電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63色青寸法F(Φmm)1.5寸法l(mm)11全長(mm)23寸法D(Φmm)4.5適合手動工具:NH12、NH32種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+120寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)16~14材質(絶縁体)ポリカーボネート難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)絶縁体形状TME形RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃