銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法d2(Φmm)3.7 注文コード57555305 品番TMEX 1.25-3.5-RED
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法d2・色・内容量など416種類から選べます 他の種類を見る

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子 適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13 トラスコ品番831-4320 幅(mm)6.6 全長(mm)18.8 質量(g)70 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状丸形 寸法F(mm)5.5 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 材質(絶縁体)ポリカーボネート 寸法d2(Φmm)3.7 JIS規格JIS C 2805 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 公称断面積(mm2)1.25 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) 絶縁体形状TME形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 適応ねじ径M3.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
制御盤工事
有限会社 エーブイ通信工業 様

圧着時の感触が良い
100個プラパックに入っているので整理しやすい

対象商品:
89568675
2023-02-16
用途:
出張先での配線工事
リオン株式会社 様 (製造業)

急な出張で必要となり購入。早速届き間に合いました。

2人が参考にしています
対象商品:
57555409
2022-11-20
用途:
車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品:
57555409
2022-11-17
用途:
車両の配線作業

サイズ的に在庫がないものなのか、よそでは時間がかかる。
モノタロウさんは翌日だったので助かりました。

対象商品:
54336696
2023-01-08
用途:
ハーネス製造
卸売・小売業

緊急対応のため、購入致しました。
問題なく発送いただき、助かりました。

対象商品:
57555366
2021-05-23
用途:
製品製作時に使用

100個単位での購入ができるため 大変重宝しています。納期も明確なので日程組み時に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする