曜日別特売
TMEX 0.3Y-3-YEL 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 57555795

 

TMEX 0.3Y-3-YEL 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 57555795
TMEX 0.3Y-3-YEL 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 57555795
TMEX 0.3Y-3-YEL 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ 57555795

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5注文コード57555795品番TMEX 0.3Y-3-YEL
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5幅(mm)5.2全長(mm)17.5寸法D(Φmm)2.8寸法d2(Φmm)3.2難燃性UL94V-0UL規格取得CSA規格取得端子形状先開形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)使用温度範囲(℃)-40~+120仕様RoHS指令の規制適合品・HS(ハイ・ソリット)端子適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5トラスコ品番122-7844種類絶縁付圧着端子寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法F(mm)4.9電線抱合範囲AWG(#)24~20公称断面積(mm2)0.3絶縁体形状TME形適応ねじ径M3JIS規格取得RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 自動制御装置の外線ケーブルの接続
卸売・小売業

0.3サイズは店頭であまり見ないので気が付いた時に買えて助かります。

対象商品 : 57555838
2024-05-20
用途: アース線敷設
農・林・水産業

特に問題なく使用しています。ただ100個もいらないのでラインナップが多すぎて見つけられないだけかもしれないですが、もう少し少ない商品があってもいいかもしれないです。

2025-02-05
用途: 端子圧着
製造業

製品は全く問題ありません。すぐに届いたことに感謝いたします。

対象商品 : 57555883
2023-11-24
用途: ケーブル用
製造業

見つからなかった透明カバー型が見つかって大変助かった。

対象商品 : 57555944
2022-07-25
用途: 電気配線の省力化
株式会社オーレックス

裸圧着端子に比べて、絶縁スリーブを別に扱わずに済む(但し圧着工具は専用のものが必要)ので、絶縁スリーブに表記する必要が無ければ、こちらのほうが圧倒的に省工数で済む。
カラバリも豊富で使いやすい。

対象商品 : 57555813
2022-10-26
用途: 製品制作

安心のニチフ です。
いつもの様に作業出来て良かったです。

対象商品 : 57555996
2021-09-12
用途: 電源ケーブルとコンセント端子接続用など

ニチフは安定の品質。ただTMEXになってから、これまで使っていた圧着ペンチが使えなくなった点はいただけないので★4つです。
それにしても、2Y-4Nのそれも青なんて数件ホムセンを探したが扱っておらず、モノタロウの幅広い品揃えにいつも助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする