シートカバー 防水デオ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード57556364 品番4025-50BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シートカバー 防水デオ 軽・普通車用です
軽自動車から普通車までほとんどの後席シートにキレイにフィット!
レジャー、アウトドア、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、ペットなど、いろいろなシーンで便利に活躍します
表地には撥水加工が施されているため汚れてもサッと拭けます
本製品は裏地に合成ゴムを貼っていますので水を通しません
表地には抗菌防臭加工を施しておりニオイの原因となる菌の増殖を防ぎます
裏地にはノンスリップ素材を使用、使用中のカバーのズレを防ぎます
安心安全シートベルト対応形状
取付け取外しがとっても簡単

ベージュ 用途軽/普通車 セパレートシートやベンチシート 材質(表地)ポリエステル 合成ゴム貼り ※裏面ノンスリップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする