シートカバー スキニーニット

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード57556434 品番4040-27GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

生地には撥水加工が施されており水汚れに強い
手洗い可能な布製シートカバーです
ストレッチ素材を使用しているのでどんなシートにもきれいにフィット!
取付けがとっても簡単にできます

材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン 質量(g)480 グレー 用途軽自動車 後席の5:5分割シート
注意
※この商品はサイドエアバッグ内蔵シートには対応しておりません。内蔵シートの場合は使用しないでください。
※必ずメーカーサイトにて適合シート形状、車種適合表をご確認の上お買い求めください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。
※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
自家用車のメンテ
運輸・通信業

洗い替え様にリピしました。
簡単に取り付け出来、洗濯も楽です

2025-06-01
用途:
軽自動車用で購入
サービス業

軽自動車用に購入しました。フィット感は汎用なので、まずまずといった感じです。

対象商品:
57556407
2024-03-19
用途:
NV150に

社用車のNV150フロントシートに使用。フィット感は確かに良い。座面奥の可動部分(シートベルト受のあるところ)がやや弱いか。ヘッドレストのぴったり感はまあまあ。背面はヘッドレスト+少々なので後ろ側はほぼカバーナシ。
個人的にはモノタロウ製品のぴったりフィットの方が背面カバーも出来るので良いと思う。次回はモノタロウのほうに戻る予定。

対象商品:
57556416
2023-07-07
用途:
自動車シートの痛み防止

純正のシートがモケット様で傷みやすいように感じたので保護のため購入した
良く伸びるし装着に関しては全く問題なし。
もう少し高級感があるとよいのだが。

対象商品:
57556416
2023-02-27
用途:
シートの汚れ防止

トラックのシートに使用しました。フィット感も良く取り付けも簡単です。

対象商品:
57556416
2022-09-22
用途:
シートカバー
株式会社ハギウダ 様 (建設業・工事業)

伸び縮みする生地でシートにフィットして簡単に取付出来ました。生地が薄い為耐久性が心配ですが、価格が安いからそんなにも気にする事でもないですね(笑)

対象商品:
57556407
2022-03-18
用途:
フルバケットシートの保護に使用

座面や背中は浮きますが、座れば全く問題ありません。かなり伸びるので色々なシート形状に対応可能かと思います。表皮保護には最高の商品です。

対象商品:
57556416
2022-12-25
用途:
会社の車に使いました
株式会社ワールドツアーシステムズ 様 (サービス業)

若干サイズが大きめですが座部分がもう少し小さい方が良かったかな・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする