24 スーパーゲーム ベイシス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)298 注文コード57557651 品番#H80-85Z(358868)
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

”感度”と”切れ味”を磨いた本流竿のニュースタンダードモデル
本流ヤマメから大型ニジマスまで対応する本流竿の王道モデルです。非回転式「超感」トップを採用し、感度が飛躍的に進化。大型魚特有の小さなアタリや川底の変化も繊細に感じ取ることが可能です。前モデルより穂先〜中間部のパワーを上げることによりフッキングパワーがアップ。スムーズな取り込みも可能になりました。

全長(m)8.5 自重(g)298 元径(mm)25.8 継数(本)9 仕舞(cm)122.7 先径(mm)1.7 適合ライン(号)【水中糸(ナイロン)】0.3-2 カーボン含有率(%)97.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする