24 チェルマーレ 泳がせ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57557660 品番#HH170(273468)
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

”強さのその先へ”唯一無二の超高強度を追求した新生チェルマーレ。
大物竿において”強い”ことは大前提。チェルマーレは強さに加え、操作性と感度を愚直に追い求めてきた。巨魚と対峙した際の”一瞬ともいえる命の駆け引き”を手持ち操作で味わっていただくためには、軽量で高強度なカーボン素材およびチューブラー構造が欠かせない。活餌が追われ暴れ出した瞬間の高揚感・穂先がアタリを捉えアワセを入れるまでの緊張感・掛かった獲物の突っ込みを止める際の全てを忘れるあの感覚を…。いかなる瞬間もチェルマーレであり続けるために。ブランクスを徹底的に鍛え上げ、最も負荷のかかるバット部にはカーボンのコア材で強化し、過剰なまでの高強度化を施した。新生チェルマーレはただ強いだけでも、ただ軽いだけでもない。大物釣りの神髄を追求した結果がここにある。2025 年、難攻不落の海域への対応力が向上した HH170 が追加登場。全ては一生に一度のチャンスをつかむために。

全長(m)1.7 自重(g)635 継数(本)1 仕舞(cm)170 錘負荷(号)100-500 先径(mm)3.1 カーボン含有率(%)51
注意
※機内持ち込み可能サイズは機体や航空会社により異なる場合がございます。持ち込みの際は事前に各航空会社にご確認ください。
※発送可能サイズは運送会社により異なります。事前に各運送会社にご確認ください。
※持ち運びや発送の際はロッドケース内のロッドが破損しないように、確実なロッドの固定および内部梱包材をご使用いただくようお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする