24 極翔 石鯛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)740 注文コード57557678 品番#525 クチジロ(272638)
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

その動作が確信へと変わる。
伝統の極翔 石鯛の特徴である、イシダイに違和感を抱かせない穂先・穂持ちの「喰い込み性能」に、ロッドのネジレ・つぶれを防ぐスパイラルXコア&ハイパワーXに加え、無駄のない筋肉質な高性能素材であるマッスルカーボンを搭載し、精度の高い仕掛けの投入から主導権を握られないパワーファイトまで、一連の動作を力強くサポートするブランクス性能が進化。細部には釣法ごとに拘り抜いた、ガイドサイズ・継ぎ方式・石突の選定により、操作性・感度・喰い込み性能の全てを向上。また、ガイドおよび口金具はチタン製を採用することにより軽快な振り調子を実現。全ての動作によどみを持たせず、一手ごとに精度を高め、ターゲットに近づくプロセスが明確に。次なるアプローチを切り開くロッドがここにある。

全長(m)5.25 方式【継ぎ】並継 自重(g)740 継数(本)4 仕舞(cm)142.4 錘負荷(号)20-40 先径(mm)2 カーボン含有率(%)95.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする